• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P290 ACK2.0-4-4.1-W200-18 Wendelschaftfräser für P290 Wendeschneidplatten mit 12 oder 18 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3106253
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3106253
EAN / GTIN 7291075317435
Herstellernummer 3106253
L-Nummer L23980 2354

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 24 ,Schneidenlänge max. (APMX) 4.1″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 8.46″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 24
  • Schneidenlänge max. (APMX): 4.1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Gesamtlänge (OAL): 8.46″