• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

P290 ACK2.0-4-4.1-W200-18 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Artiklové číslo: 3106253
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3106253
EAN / GTIN 7291075317435
Číslo výrobce 3106253
L-číslo L23980 2354

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 2″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 24, Depth of Cut maximum (APMX) 4,1″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 8,46″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 24
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 4.1″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL): 8.46″