P290 ACK2.0-4.1-W200-18 Uitgebreide spiraal frezen met 12 en 18 mm langkorrelige snijplaten

Artikelnummer: 3106253
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3106253
EAN/GTIN 7291075317435
Nummer fabrikant 3106253
L-nummer L23980 2354

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 24, Diepte van snede maximum (APMX) 4,1″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 8,46″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 24
  • maximale snijdiepte (APMX): 4,1″
  • doorvoeringsaantal (NOF): 4
  • hoofdinzetplaatidentificatie (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • totale lengte (OAL): 8,46″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MILLSHRED P290 LINE" Bekijk alles