Frez z chwytem spiralnym i stożkowym stożkiem zgodny z normą DIN 69871 do płytek wieloostrzowych mocowanych stycznie do wykańczania wysokich ramion.

Nr art.: 3106182
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3106182
EAN / GTIN 7291075328622
Numer producenta 3106182
Numer L L23980 436

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 97,5 mm, średnica cięcia (DC): 63 mm, liczba elementów tnących (CICT): 36, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 130 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 277,85 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 97,5 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 36
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 130 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Długość całkowita (OAL) 277,85 mm