FIN LNK D063-130-4-INT50 Extended Flute Endmills with Tangentially Clamped Inserts and DIN69871 Shanks for Semi-Finishing Long Shoulders

Artikelnummer: 3106182
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106182
EAN/GTIN 7291075328622
Nummer fabrikant 3106182
L-nummer L23980 436

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 97,5 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 36, lengte snijkanten max. (APMX) 130 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 277,85 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 97,5 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 36
  • Snijlengte max. (APMX) 130 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R.
  • Totale lengte (OAL) 277,85 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG" Bekijk alles