FIN LNK D063-130-4-INT50 Freză cu tijă elicoidală cu conicitate abruptă conform DIN 69871 pentru Plăcuță montate tangențial pentru finisarea umerilor înalte

Cod articol.: 3106182
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3106182
EAN / GTIN 7291075328622
Număr producător 3106182
L-Număr L23980 436

Descriere

Descriere:

Freză cu tijă elicoidală cu conicitate abruptă conform DIN 69871 pentru Plăcuță montate tangențial pentru finisarea umerilor înalte

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 97.5 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 36
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 130 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FIN LNAT 1607 PN-R
  • Lungime totală (OAL): 277.85 mm