• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FIN LNK D063-130-4-INT50 Wendelschaftfräser mit Steilkegelausführung nach DIN 69871 für tangential montierte Wendeschneidplatten zum Schlichten hoher Schultern

Artikel-Nr.: 3106182
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3106182
EAN / GTIN 7291075328622
Herstellernummer 3106182
L-Nummer L23980 436

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 97.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 36, Schneidenlänge max. (APMX) 130 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 277.85 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 97.5 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 36
  • Schneidenlänge max. (APMX) 130 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FIN LNAT 1607 PN-R
  • Gesamtlänge (OAL) 277.85 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater