Chwyty do głowic frezarskich MULTI-MASTER z pełnego węglika spiekanego z przyłączem ER DIN 6499 i wewnętrznymi otworami na chłodziwo

Nr art.: 3105840
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105840
EAN / GTIN 7291075286861
Numer producenta 3105840
Numer L L24070 288

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, rozmiar gwintu montażowego, po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T10, długość funkcjonalna (LF): 60,1 mm, długość całkowita (OAL): 90 mm, rozmiar trzpienia (SS): ER32

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 15,2 mm
  • maksymalna długość korpusu (LBX) 50 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T10
  • Długość funkcjonalna (LF) 60,1 mm
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm
  • Rozmiar trzpienia (SS) ER32