MM S-A-H050-ER32-T10-H Attachements pour têtes en carbure monobloc MULTI-MASTER avec adaptation pour pinces ER et trous d’arrosage.

Réf.: 3105840
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3105840
EAN / GTIN 7291075286861
Réf. fabricant 3105840
Article hors catalogue L24070 288

Description

Description:

Queues carbure monobloc, Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10, Longueur fonctionnelle (LF) 60.1 mm, Longueur hors tout (OAL) 90 mm, Taille du corps (SS) ER32

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 15.2 mm
  • Longueur corps Maximum (LBX) 50 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS) T10
  • Longueur fonctionnelle (LF) 60.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 90 mm
  • Taille du corps (SS) ER32