MM S-A-H050-ER32-T10-H Mangos para Cabezas MULTI-MASTER con Adaptación para Pinzas ER y Agujeros de Refrigeración

Número de artículo: 3105840
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3105840
EAN / GTIN 7291075286861
Número del fabricante 3105840
Número L L24070 288

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10, Longitud funcional (LF) 60.1 mm, Longitud total (OAL) 90 mm, Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15.2 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 50 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10
  • Longitud funcional (LF) 60.1 mm
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Shank Size (SS) ER32