MM S-A-H050-ER32-T10-H Manșoane pentru capetele de frezare din carbură MULTI-MASTER cu conexiune ER DIN 6499 și găuri interne pentru lichid de răcire

Cod articol.: 3105840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3105840
EAN / GTIN 7291075286861
Număr producător 3105840
L-Număr L24070 288

Descriere

Descriere:

Manșoane pentru capetele de frezare din carbură MULTI-MASTER cu conexiune ER DIN 6499 și găuri interne pentru lichid de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 15.2 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 50 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T10
  • Lungime funcţională (LF): 60.1 mm
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): ER32