Trzpień mocujący z zamontowanymi stycznie płytkami wymiennymi i czterema krawędziami skrawającymi.

Nr art.: 3105129
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105129
EAN / GTIN 7291075261813
Numer producenta 3105129
Numer L L23980 2914

Opis

Opis:

  • Frez wgłębny, średnica korpusu (BD): 1,89″, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica cięcia (DC): 2″, liczba elementów tnących (CICT): 5, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,118″, liczba efektywnych powłok, przednia (ZEFF): 5, długość całkowita (OAL): 1,57

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1,89 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 118 cale
  • Liczba skutecznych przegród, od strony czołowej (ZEFF): 5
  • Długość całkowita (OAL): 1,57″