HTP D2.00-5-.75-R-LN10 schachtfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken en 4 snijkanten

Artikelnummer: 3105129
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGPLUNGE
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105129
EAN/GTIN 7291075261813
Nummer fabrikant 3105129
L-nummer L23980 2914

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Body diameter (BD) 1,89″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 5, Diepte van de snede maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 5, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

Carrosserie diameter (BD): 1,89″
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijitems (CICT): 5
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
  • Face effectieve snijrand telling (ZF): 5
  • totale lengte (OAL): 1,57″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles