HTP D2.00-5-.75-R-LN10 Merülőmarók

Cikkszám: 3105129
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGPLUNGE
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105129
EAN / GTIN 7291075261813
Gyártó száma 3105129
L-szám L23980 2914

Leírás

Leírás:

Merülő malmok, test átmérő (BD) 1,89 ″, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, vágási átmérő (DC) 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, vágási mélység maximum (APMX) 0,118 ″, arc hatékony vágóél száma (ZEFF) 5, teljes hossz (OAL) 1,57 ″

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,89”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,118”
  • Arc hatékony vágóél-számláló (ZEFF): 5
  • Teljes hossz (OAL): 1,57”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGPLUNGE" Összes megtekintése