HTP D2.00-5-.75-R-LN10 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3105129
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3105129
EAN / GTIN 7291075261813
Réf. fabricant 3105129
Article hors catalogue L23980 2914

Description

Description:

Fraise à tréfler ,Diamètre corps (BD) 1.89″ ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 2″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.118″ ,Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 5 ,Longueur hors tout (OAL) 1.57″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 1.89″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.118″
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF): 5
  • Longueur hors tout (OAL): 1.57″