Trzpień mocujący z zamontowanymi stycznie płytkami wymiennymi i czterema krawędziami skrawającymi.

Nr art.: 3105123
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Frezy do pogłębiania
Średnica skrawania Dc 50 mm
Długość całkowita L 40 mm
Maks. głębokość cięcia L2 3 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Całkowita liczba płytek skrawających 5
Seria TANGPLUNGE
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3105123
EAN / GTIN 7291075261783
Numer producenta 3105123
Numer L L23980 2853

Opis

Opis:

  • Frez wgłębny, średnica korpusu (BD): 48 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica cięcia (DC): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 5, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3 mm, liczba efektywnych osłon, powierzchnia czołowa (ZEFF): 5, długość całkowita (OAL): 40 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 48 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Liczba skutecznych przegród, od strony czołowej (ZEFF) 5
  • Długość całkowita (OAL) 40 mm