HTP D050-5-22-R-LN10 Shell Mill Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3105123
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit fraises à copier
Diamètre des dents Dc 50 mm
Longueur totale L 40 mm
Profondeur de coupe max. L2 3 mm
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Nombre total de plaquettes 5
Série TANGPLUNGE
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage lamage (fraisage en plongée) (FSE)

Identification et classification

Référence article 3105123
EAN / GTIN 7291075261783
Réf. fabricant 3105123
Article hors catalogue L23980 2853

Description

Description:

Fraise à tréfler, Diamètre corps (BD) 48 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Diamètre coupant (DC) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 5, Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm, Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 5, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 48 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Nombre arête de coupe effectives (ZEFF) 5
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm