Trzpień do bocznego frezowania wgłębnego dla płytek wieloostrzowych mocowanych stycznie z 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105016
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3105016
EAN / GTIN 7291075253863
Numer producenta 3105016
Numer L L23980 2725

Opis

Opis:

  • Frez do frezowania wgłębnego, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 25 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3 mm, liczba efektywnych osłon, powierzchnia czołowa (ZEFF): 2, długość całkowita (OAL): 200 mm, długość efektywna (LU): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Liczba skutecznych przegród, od strony czołowej (ZEFF) 2
  • Długość głowicy (LH) 120 mm
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 120 mm