HTP D025-2-L200-C25-LN10 Frese a tuffo laterali TANGPLUNGE con inserti a fissaggio tangenziale a 4 taglienti, gamma diametri 25-40 mm

Codice art.: 3105016
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3105016
EAN / GTIN 7291075253863
Codice del produttore 3105016
Numero-L L23980 2725

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 2, Overall Length (OAL) 200 mm, Lunghezza utile (LU) 120 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 2
  • Head Length (LH) 120 mm
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 120 mm