HTP D025-2-L200-C25-LN10 Piston pentru frezare laterală în adâncime pentru plăcuţă montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Cod articol.: 3105016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3105016
EAN / GTIN 7291075253863
Număr producător 3105016
L-Număr L23980 2725

Descriere

Descriere:

Piston pentru frezare laterală în adâncime pentru plăcuţă montate tangențial cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3 mm
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 2
  • Lungimea capului (LH): 120 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 120 mm