HTP D025-2-L200-C25-LN10 Stempel til lateral dykfræsning til tangentielt monterede platter med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3105016
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3105016
EAN/GTIN 7291075253863
Producentnummer 3105016
L-nummer L23980 2725

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstiksfræsere, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, skærekantdiameter (DC) 25 mm, antal skærekanter (CICT) 2, skærekantlængde maks. (APMX) 3 mm, antal effektive riller, forside (ZEFF) 2, samlet længde (OAL) 200 mm, effektiv længde (LU) 120 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 3 mm
  • Antal effektive vagina, frontal (ZEFF) 2
  • Hovedlængde (LH) 120 mm
  • Samlet længde (OAL) 200 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 120 mm