Frez spiralny HELITANG o zakresie średnic 20-32 mm

Nr art.: 3104283
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3104283
EAN / GTIN 7291075254822
Numer producenta 3104283
Numer L L23980 1317

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 25 mm, liczba elementów tnących (CICT): 8, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 30 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 100 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 8
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 30 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Długość całkowita (OAL) 100 mm