T490 LNM D25-30-2-W25-08C Fraises en bout allongées avec plaquettes tangentielles T490 LNMT/HT 08

Réf.: 3104283
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3104283
EAN / GTIN 7291075254822
Réf. fabricant 3104283
Article hors catalogue L23980 1317

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Depth of Cut Maximum (APMX) 30 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Identification plaquette étalon (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Longueur hors tout (OAL) 100 mm