T490 LNM D25-30-2-W25-08C Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí T490 LNMT/HT 08 Tangenciálně upnuté břitové destičky

Artiklové číslo: 3104283
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3104283
EAN / GTIN 7291075254822
Číslo výrobce 3104283
L-číslo L23980 1317

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 8, max. délka břitu (APMX) 30 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 100 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 30 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Celková délka (OAL) 100 mm