• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 LNM D25-30-2-W25-08C HELITANG Wendelschaftfräser im Durchmesserbereich 20-32 mm

Artikel-Nr.: 3104283
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3104283
EAN / GTIN 7291075254822
Herstellernummer 3104283
L-Nummer L23980 1317

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Schneidenlänge max. (APMX) 30 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 30 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen