Frez trzpieniowy 90° z adaptacją MULTI-MASTER, do płytek wymiennych HM90 APKT 1003...

Nr art.: 3104241
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3104241
EAN / GTIN 7291075205695
Numer producenta 3104241
Numer L L23980 65

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 15,3 mm, średnica (DC/DCX): 16 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9,8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 34,75 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 15,3 mm
  • Interfejsy Cechy T10
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Średnica (DC/DCX) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,8 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 13 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość funkcjonalna (LF) 23 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Długość całkowita (OAL) 34,75 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 15 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni