HM90 E90A-D16-2-MMT10 Freză de 90° cu adaptarea MULTI-MASTER, pentru plăcuțe HM90 APKT 1003 Plăcuţe.

Cod articol.: 3104241
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
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
Serviciul de remăcinare
Reșlefuire originală pentru performanță originală - reduceți costurile acum cu serviciul nostru profesional de reșlefuire. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3104241
EAN / GTIN 7291075205695
Număr producător 3104241
L-Număr L23980 65

Descriere

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 34.75 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Drive Size (DRVS) 13 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 23 mm
  • Master Insert Identification (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Overall Length (OAL) 34.75 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 15 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript