Descrição:
Fresa de topo com WSP, diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 15,3 mm, diâmetro (DC/DCX) 16 mm, número de corpos de corte (CICT) 2, comprimento máximo de corte (APMX) 9,8 mm, número de cortes (NOF) 2, comprimento total (OAL) 34,75 mm
Característica:
Código de ligação do lado da máquina (CCMS) MultiMaster Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 15,3 mm Características da interface T10 Diâmetro de corte (DC) 16 mm Diâmetro (DC/DCX) 16 mm Direção (MÃO) Mão direita Número de corpos de corte (CICT) 2 Comprimento máximo de corte (APMX) 9,8 mm Tamanho do acionamento (DRVS) 13 mm Número de lâminas (NOF) 2 Comprimento funcional (LF) 23 mm Designação da placa de corte (MIID) APKT 1003PDR-HM Comprimento total (OAL) 34,75 mm Ângulo máximo da rampa (RMPX) 15 graus Ângulo de ajuste (KAPR) 90 graus