HM90 E90A-D16-2-MMT10 90° fréza s úpravou MULTI-MASTER, pro destičky HM90 APKT 1003

Artiklové číslo: 3104241
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3104241
EAN / GTIN 7291075205695
Číslo výrobce 3104241
L-číslo L23980 65

Popis

Popis:

Čelní frézka s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitové destičky (APMX) 9,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 34,75 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 23 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Celková délka (OAL) 34.75 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 15 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne