Frez profilowy do obróbki zgrubnej do okrągłych płytek wymiennych i płytek wymiennych z segmentową krawędzią skrawającą

Nr art.: 3104130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3104130
EAN / GTIN 7291075185607
Numer producenta 3104130
Numer L L23980 1208

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 27 mm, średnica (DC/DCX): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 5, średnica piasty (DHUB): 58,5 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 27 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Średnica ostrza (DC) 60 mm
  • Średnica (DC/DCX) 80 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 80 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 10 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 58,5 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) RCMT 2009MO
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm