• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

FRW D060A080-05-27-20 Frese SHREDMILL per sgrossatura di profili.

Codice art.: 3104130
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 3104130
EAN / GTIN 7291075185607
Codice del produttore 3104130
Numero-L L23980 1208

Descrizione

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 58.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 60 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 5
  • Schneidenlänge max. (APMX) 10 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 58.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) RCMT 2009MO
  • Gesamtlänge (OAL) 50 mm