FRW D060A080-05-27-20 Freze de profil de degroșare pentru plăcuțe rotunde și plăcuțe cu tăiș segmentat

Cod articol.: 3104130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3104130
EAN / GTIN 7291075185607
Număr producător 3104130
L-Număr L23980 1208

Descriere

Descriere:

Freze de profil de degroșare pentru plăcuțe rotunde și plăcuțe cu tăiș segmentat

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 60 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 80 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 58.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCMT 2009MO
  • Lungime totală (OAL): 50 mm