Przecinaki szczelinowe i tarczowe

Nr art.: 3104025
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3104025
EAN / GTIN 7291075219050
Numer producenta 3104025
Numer L L23980 1154

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica cięcia (DC): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 8, liczba krawędzi tnących (NOF): 8, długość całkowita (OAL): 110 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 4

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 8
  • Liczba ostrzy (NOF) 8
  • Długość funkcjonalna (LF) 85 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 4
  • Trzpień mocujący Weldon