ETS D050-04-W20-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3104025
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104025
EAN/GTIN 7291075219050
Nummer fabrikant 3104025
L-nummer L23980 1154

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, zittingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 50 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, aantal snijkanten (NOF) 8, totale lengte (OAL) 110 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Functionele lengte (LF) 85 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 082604-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles