ETS D050-04-W20-LN08 Freză pentru caneluri și Freză laterale

Cod articol.: 3104025
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3104025
EAN / GTIN 7291075219050
Număr producător 3104025
L-Număr L23980 1154

Descriere

Descriere:

Freză pentru caneluri și Freză laterale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Lungime funcţională (LF): 85 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4
  • Tip de coadă Weldon