ETS D050-04-W20-LN08 Rille- og sidefræsere

Art.-nr.: 3104025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MINI-TANGSLOT
Produkttype Skivefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104025
EAN/GTIN 7291075219050
Producentnummer 3104025
L-nummer L23980 1154

Betegnelse

Beskrivelse:

Not- og skivefræsere, sædediameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 8, antal skærekanter (NOF) 8, samlet længde (OAL) 110 mm, eff. perifert antal skærekanter (ZEFP) 4

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Antal skærekanter (NOF) 8
  • Funktionel længde (LF) 85 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Samlet længde (OAL) 110 mm
  • EFF. Periferisk antal skærekanter (ZEFP) 4
  • Weldonaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MINI-TANGSLOT" Se alle