Trzpienie cylindryczne (stopniowane) do wymiennych głowic frezarskich

Nr art.: 3103501
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3103501
EAN / GTIN 7291075147957
Numer producenta 3103501
Numer L L24070 16

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, długość korpusu (LB): 57,9 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T05, długość całkowita (OAL): 110 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 7,6 mm
  • Długość korpusu (LB) 57,9 mm
  • maksymalna długość korpusu (LBX) 60 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T05
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 30600 obr./min