MM S-A-L110-C08-T05-C Cilindrična stebla (stopničasta) za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3103501
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3103501
EAN/GTIN 7291075147957
Številka proizvajalca 3103501
L-število L24070 16

Opis

Opis:

Nosilci za modularne rezkalne glave, dolžina karoserije (LB) 57,9 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 8 mm, velikost navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T05, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 7,6 mm
  • Dolžina telesa (LB) 57,9 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 60 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T05
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 30600 vrt/min