MM S-A-L110-C08-T05-C Stupňovité válcové stopky pro vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu

Artiklové číslo: 3103501
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3103501
EAN / GTIN 7291075147957
Číslo výrobce 3103501
L-číslo L24070 16

Popis

Popis:

Držáky pro modulární frézovací hlavy, délka tělesa (LB) 57,9 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, velikost montážního závitu, strana obrobku (THSZWS) T05, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 7.6 mm
  • Délka telesa (LB) 57.9 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 60 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T05
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální otácky (otáckyX) 30600 Otácky/min