3-stronny frez tarczowy, tarczowy, do płytek wymiennych LNET 12

Nr art.: 3102976
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3102976
EAN / GTIN 7291075152241
Numer producenta 3102976
Numer L L23980 1462

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, głębokość cięcia, maks. (CDX): 17 mm, średnica cięcia (DC): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 8, maks. szerokość cięcia (CWX): 12 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 10 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 8, średnica piasty (DHUB): 41 mm, długość całkowita (OAL): 12 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 4

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Typ dysku
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 17 mm
  • Średnica ostrza (DC) 80 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 8
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 12 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 10 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 8
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 41 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNET 126504-TN
  • Długość całkowita (OAL) 12 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 4