SDN D080-10-27-LN12 Freză cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip disc, pentru plăcuțele LNET 12

Cod articol.: 3102976
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3102976
EAN / GTIN 7291075152241
Număr producător 3102976
L-Număr L23980 1462

Descriere

Descriere:

Freză cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip disc, pentru plăcuțele LNET 12

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 17 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 12 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 41 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 126504-TN
  • Lungime totală (OAL): 12 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4