SDN D080-10-27-LN12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací nesoucí tangenciálně montované destičky LNET 12

Č. pol.: 3102976
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANGSLOT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3102976
EAN/GTIN 7291075152241
Číslo výrobcu 3102976
Číslo L L23980 1462

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 17 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet břitových těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet drážek (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 41 mm, celková délka (OAL) 12 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 4

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 12 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 41 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 126504-TN
  • Celková délka (OAL) 12 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 4

Vhodné výrobky

Vložky