SDN D080-10-27-LN12 Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 3102976
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANGSLOT
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102976
EAN / GTIN 7291075152241
Gyártó száma 3102976
L-szám L23980 1462

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 17 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet břitových těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet drážek (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 41 mm, celková délka (OAL) 12 mm, efektivní obvodový počet drážek (ZEFP) 4

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 17 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágási szélesség max (CWX) 12 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 10 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 41 mm
  • A vágólap (MIID) LNET 126504-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 12 mm
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 4

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANGSLOT" Összes megtekintése