Wysokowydajne ostrza centrujące z rowkami spiralnymi do płytek PLHT 1305-PDX

Nr art.: 3102911
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3102911
EAN / GTIN 7291075162639
Numer producenta 3102911
Numer L L23980 2021

Opis

Opis:

  • Frez do frezowania wgłębnego, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″, średnica cięcia (DC): 2-1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 6, liczba efektywnych osłon, przednia (ZEFF): 2, długość całkowita (OAL): 8,99″, długość efektywna (LU): 5-1/2″

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 6
  • Liczba skutecznych przegród, od strony czołowej (ZEFF): 2
  • Długość funkcjonalna (LF): 6,31″
  • Długość całkowita (OAL): 8,99 cale
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Długość użytkowa (LU): 5-1/2″