PH D2.50-H055-A-W1.50-13 Središčni potopni rezkar s spiralnimi utori za visoko produktivnost za PLHT 1305-PDX obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102911
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija PLUNGER
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3102911
EAN/GTIN 7291075162639
Številka proizvajalca 3102911
L-število L23980 2021

Opis

Opis:

Potopni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, premer rezanja (DC) 2-1/2″, rezanje štetja (CICT) 6, obraz učinkovito rezanje rob Count (ZEFF) 2, skupna dolžina (OAL) 8,99 ″, uporabna dolžina (LU) 5-1/2″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Efektivno število rezalnih robov (ZEFF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6,31″
  • Skupna dolžina (OAL): 8,99″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 5-1/2″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PLUNGER" Poglej vse