PH D2.50-H055-A-W1.50-13 Merülőmarók

Cikkszám: 3102911
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat PLUNGER
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3102911
EAN / GTIN 7291075162639
Gyártó száma 3102911
L-szám L23980 2021

Leírás

Leírás:

Merülő malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 6-1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 2-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, arc hatékony vágási él száma (ZEFF) 2, teljes hossz (OAL) 8,99 ″, használható hossz (LU) 5-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 6
  • Arc hatékony vágóél-számláló (ZEFF): 2
  • Funkcionális hossz (LF): 6,31”
  • Teljes hossz (OAL): 8,99”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 5-1/2″

Megfelelő termékek