PLX D52-22-12 Frese a manicotto per inserti XCMT 120408TR

Codice art.: 3102820
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie PLUNGER
Diametro tagliente 52 mm
Numero totale di inserti 6
Lunghezza complessiva 40 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Fresatura a svasare (fresatura a tuffo)
Tipo di prodotto Frese a copiare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3102820
EAN / GTIN 7291075169959
Codice del produttore 3102820
Numero-L L23980 1441

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro corpo (BD) 50 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Diametro della fresa (DC) 52 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 6, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 52 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 6
  • Overall Length (OAL) 40 mm