PLX D52-22-12 Merülőmarók

Cikkszám: 3102820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PLUNGER
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3102820
EAN / GTIN 7291075169959
Gyártó száma 3102820
L-szám L23980 1441

Leírás

Leírás:

Zapichovací fréza, průměr tělesa (BD) 50 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr řezu (DC) 52 mm, počet řezných těles (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 9 mm, počet účinných drážek, čelní strana (ZEFF) 6, celková délka (OAL) 40 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 50 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 52 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9 mm
  • A hatásos hüvely száma, frontális (ZEFF) 6
  • Teljes hossz (OAL) 40 mm

Megfelelő termékek

Betétek