Frez trzpieniowy na płytki okrągłe do frezowania krzywizn i frezowania profilowego z adaptacją CLICKFIT.

Nr art.: 3101789
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3101789
EAN / GTIN 7291075118063
Numer producenta 3101789
Numer L L23980 1177

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 13,5 mm, średnica (DC/DCX): 8 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3,5 mm, długość całkowita (OAL): 40,5 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 13,5 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) FLEXFIT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 13,5 mm
  • Interfejsy Cechy M08
  • Promień narożnika (RE) 3,5 mm
  • Średnica ostrza (DC) 8 mm
  • Średnica (DC/DCX) 8 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 15 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3,5 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 23 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) RXCR 0702
  • Długość całkowita (OAL) 40,5 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 15 stopni