ER D08A15-3-M08-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3101789
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3101789
EAN / GTIN 7291075118063
Gyártó száma 3101789
L-szám L23980 1177

Leírás

Leírás:

Végmarók WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13,5 mm, átmérő (DC/DCX) 8 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágóél hossza max. (APMX) 3,5 mm, teljes hossz (OAL) 40,5 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 13,5 mm
  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 13,5 mm
  • Interfész funkciók M08
  • Sarok sugara (RE) 3,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 15 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 23 mm
  • A vágólap (MIID) leírása RXCR 0702
  • Teljes hossz (OAL) 40,5 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 15 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése